Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbus Instelbaar Met afdichting R0611 040 10

  • ERIKS:23550194
Image 1
Opslaan in lijst

€ 135,70/ stukexcl. btw

€ 164,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0611
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Lengte
80 mm
Uitvoering
Instelbaar