Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbus Instelbaar Met afdichting R0611 025 10

  • ERIKS:23550192
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,62/ stukexcl. btw

€ 103,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0611
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
40 mm
Lengte
58 mm
Uitvoering
Instelbaar