Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbus Instelbaar Met afdichting R0611 020 10

  • ERIKS:23550191
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,11/ stukexcl. btw

€ 81,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0611
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
32 mm
Lengte
45 mm
Uitvoering
Instelbaar