Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbus Instelbaar Met afdichting R0611 012 10

  • ERIKS:23550189
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,41/ stukexcl. btw

€ 59,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0611
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
22 mm
Lengte
32 mm
Uitvoering
Instelbaar