Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbus Gesloten, zelfinstellend Met afdichting R0732 150 40

  • ERIKS:23550889
Image 1
Opslaan in lijst

€ 295,37/ stukexcl. btw

€ 357,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0732 40
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
75 mm
Lengte
100 mm
Uitvoering
Gesloten, zelfinstellend