Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbus Gesloten, zelfinstellend Met afdichting R0732 120 40

  • ERIKS:23550885
Image 1
Opslaan in lijst

€ 92,57/ stukexcl. btw

€ 112,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0732 40
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
32 mm
Lengte
45 mm
Uitvoering
Gesloten, zelfinstellend