Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbus Gesloten, zelfinstellend Met afdichting R0730 240 40

  • ERIKS:23550857
Image 1
Opslaan in lijst

€ 327,95/ stukexcl. btw

€ 396,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0730 40
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Lengte
80 mm
Uitvoering
Gesloten, zelfinstellend