Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbus Gesloten, zelfinstellend Met afdichting R0730 220 40

  • ERIKS:23550853
Image 1
Opslaan in lijst

€ 166,25/ stukexcl. btw

€ 201,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0730 40
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
32 mm
Lengte
45 mm
Uitvoering
Gesloten, zelfinstellend