Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbus Gesloten, zelfinstellend Met afdichting R0730 125 40

  • ERIKS:23550849
Image 1
Opslaan in lijst

€ 200,40/ stukexcl. btw

€ 242,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0730 40
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
40 mm
Lengte
58 mm
Uitvoering
Gesloten, zelfinstellend