Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbus Gesloten, zelfinstellend Met afdichting R0670 225 40

  • ERIKS:23550468
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,84/ stukexcl. btw

€ 103,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0670
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
40 mm
Lengte
58 mm
Uitvoering
Gesloten, zelfinstellend
Onderdelen & accessoires
Product Image

BOSCH REXROTH Elastomeer Dichtingsring 25x40x4mm R1331 625 00

  • Eriks:23552555
  • Manufacturer:R1331 625 00

€ 3,28/ stukexcl. btw

€ 3,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

BOSCH REXROTH Deksel 25x40x4mm R0901 077 00

  • Eriks:23551283
  • Manufacturer:R0901 077 00

€ 1,77/ stukexcl. btw

€ 2,14incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 25/11/2026