Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbus Gesloten Corrosiebestendig R0658 016 30

  • ERIKS:23550268
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,00/ stukexcl. btw

€ 62,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0658
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
24 mm
Lengte
30 mm
Uitvoering
Gesloten
Corrosiebestendig
Ja
Onderdelen & accessoires
Product Image

BOSCH REXROTH Dichtingsring 16x24x3mm R1331 816 10

  • Eriks:23552585
  • Manufacturer:R1331 816 10

€ 3,76/ stukexcl. btw

€ 4,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026