Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbus Gesloten Corrosiebestendig R0600 030 30

  • ERIKS:23550135
Image 1
Opslaan in lijst

€ 264,00/ stukexcl. btw

€ 319,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0600
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Lengte
68 mm
Uitvoering
Gesloten
Corrosiebestendig
Ja