Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbus Gesloten Corrosiebestendig R0600 008 30

  • ERIKS:23550124
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,29/ stukexcl. btw

€ 93,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0600
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
16 mm
Lengte
25 mm
Uitvoering
Gesloten
Corrosiebestendig
Ja