Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbus Gesloten Corrosiebestendig R0600 005 30

  • ERIKS:23550123
Image 1
Opslaan in lijst

€ 86,97/ stukexcl. btw

€ 105,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0600
Asdiameter
5 mm
Buitendiameter
12 mm
Lengte
22 mm
Uitvoering
Gesloten
Corrosiebestendig
Ja