Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbus Gesloten Corrosiebestendig Met afdichting R0658 253 34

  • ERIKS:12708525
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,80/ stukexcl. btw

€ 75,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0658
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
28 mm
Lengte
30 mm
Uitvoering
Gesloten
Corrosiebestendig
Ja