Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbus Gesloten Corrosiebestendig Met afdichting R0658 214 30

  • ERIKS:23550317
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,03/ stukexcl. btw

€ 64,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0658
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
21 mm
Lengte
28 mm
Uitvoering
Gesloten
Corrosiebestendig
Ja