Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbus Gesloten Corrosiebestendig Met afdichting R0658 210 30

  • ERIKS:23550313
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,12/ stukexcl. btw

€ 67,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0658
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
17 mm
Lengte
26 mm
Uitvoering
Gesloten
Corrosiebestendig
Ja