Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Glijlagerbus Onderhoudsvrij Polyamide /Polyamide R1320 712 00

  • ERIKS:23552452
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,54/ stukexcl. btw

€ 0,65incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Fabrikant ID
R1320 712 00
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
14.4 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyamide
Onderhoud
Onderhoudsvrij