Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Glijlagerbus Onderhoudsvrij Polyamide /Polyamide R1320 704 00

  • ERIKS:23552447
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,40/ stukexcl. btw

€ 0,49incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Fabrikant ID
R1320 704 00
Asdiameter
4 mm
Buitendiameter
7 mm
Breedte
5.9 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyamide
Onderhoud
Onderhoudsvrij