Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Glijlagerbus Onderhoudsvrij Polyamide /Polyamide R1320 514 00

  • ERIKS:23552442
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,77/ stukexcl. btw

€ 0,93incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Fabrikant ID
R1320 514 00
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
21 mm
Breedte
14.8 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyamide
Onderhoud
Onderhoudsvrij