Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Glijlagerbus Onderhoudsvrij Polyamide /Polyamide R1320 512 00

  • ERIKS:23552441
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,69/ stukexcl. btw

€ 0,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Fabrikant ID
R1320 512 00
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
12.8 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyamide
Onderhoud
Onderhoudsvrij