Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Dubbele kogelbus Gesloten Corrosiebestendig Met afdichting R0650 212 30

  • ERIKS:23550246
Image 1
Opslaan in lijst

€ 200,12/ stukexcl. btw

€ 242,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0650
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
22 mm
Lengte
61 mm
Uitvoering
Gesloten
Corrosiebestendig
Ja