Eriks
BORELLI

BORELLI Voorzetlager STSUR/2-C GR2 CIL22MM

  • ERIKS:12497222
Image 1
- Voorzetlager geschikt voor montage op tandwielpomp Europees Groep 1/2/3.
- Maakt de pomp beter geschikt voor radiale belasting.
- Beschikbaar met een rechte of conische as.
- Beschikbaar in een lichte of zware uitvoering.
- Benodigde
Opslaan in lijst

€ 200,78/ stukexcl. btw

€ 242,94incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BORELLI
Type
Voorzetlager STSU
Geschikt voor pomp
GR.2
Aandrijfas
Cilindrisch 22 mm
Uitvoering
Zware uitvoering
Aantal tanden
15 tanden 28x25 DIN5482
Onderdelen & accessoires
Product Image

HYDR-APP Getande koppeling BF2 Z15 pomp GR.2/15T

  • Eriks:12497162
  • Manufacturer:BF31001900

€ 19,28/ stukexcl. btw

€ 23,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026