Eriks
BONFIGLIOLI

BONFIGLIOLI Wormwielreductor VF49P1-80-P63B14B3

  • ERIKS:12213945
Image 1
Opslaan in lijst

€ 232,47/ stukexcl. btw

€ 281,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BONFIGLIOLI
Serie
VF
Type
49P1
Grootte
49
Diameter ingaande as
11 mm
Diameter uitgaande as
25 mm
Montage positie
B3
IEC frame
P63
Motor aanbouw
B14