Eriks
BONFIGLIOLI

BONFIGLIOLI Wormwielreductor VF44P1-28-P71B5B3

  • ERIKS:12213922
Image 1
Opslaan in lijst

€ 185,98/ stukexcl. btw

€ 225,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BONFIGLIOLI
Serie
VF
Type
44P1
Grootte
44
Diameter ingaande as
14 mm
Diameter uitgaande as
18 mm
Montage positie
B3
IEC frame
P71
Motor aanbouw
B5