Eriks
BONFIGLIOLI

BONFIGLIOLI Wormwielreductor VF44P1-28-P63B14B3

  • ERIKS:12213902
Image 1
Opslaan in lijst

€ 185,98/ stukexcl. btw

€ 225,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BONFIGLIOLI
Serie
VF
Type
44P1
Grootte
44
Diameter ingaande as
11 mm
Diameter uitgaande as
18 mm
Montage positie
B3
IEC frame
P63
Motor aanbouw
B14