Eriks
BONFIGLIOLI

BONFIGLIOLI Wormwielreductor VF30P1-10-P63B14B3

  • ERIKS:12213882
Image 1
Opslaan in lijst

€ 161,80/ stukexcl. btw

€ 195,78incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BONFIGLIOLI
Serie
VF
Type
30P1
Grootte
30
Diameter ingaande as
11 mm
Diameter uitgaande as
14 mm
Montage positie
B3
IEC frame
P63
Motor aanbouw
B14