Eriks
BOMA

BOMA Mini container 2 wielen 140l blauw

  • ERIKS:14490623
Image 1
Bak met kantelbare bodem (kan met kraan wordsen verplaatst) RAL 2000

•    Robuuste staalconstructie met gladde binnenwanden
3-hoog stapelbaar, geleiders voor vorkheftruck en pompwagen (inrijhoogte 100 mm) en verplaatsbaar met kraan (met 4 kraanogen Ø 40 mm).
•    Gemakkelijk vullen en lossen
Door middel van de Bowden-kabel kan de bodemklep gemakkelijk vanaf de bestuurdersstoel van de heftruck worden ontgrendeld.
De rubberen vering zorgt ervoor dat het geluid van de klapperende bodemklep bij het legen wordt gedempt.
De bodemklep wordt bij het neerzetten automatisch gesloten.
Beveiliging tegen het per ongeluk wegglijden en openen van de bodemklep.
•    Oppervlak
Naar keuze gelakt, standaard in RAL 2000 oranje of thermisch verzinkt conform EN ISO 1461. Zie de kleurenkaart voor meer gratis kleuren (bij de bijstelling a.u.b. opgeven).
•    Als optie verkrijgbare toebehoren
Bijpassend verzinkt deksel, 2-delig te openen, alsmede centreerwanden en wielen kunnen als optie worden besteld.
Opslaan in lijst

€ 139,49/ stukexcl. btw

€ 168,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOMA