€ 8,62/ stukexcl. btw
€ 10,43incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
1082 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BOLLE |
Serie | Viper |
Frame Stijl/Type | Frameloos |
Coating | Krasbestendig |
Kleur framepunt | Zwart / Blauw |
Kleur lens | Helder |
Goedkeuringen | EN166 - EN170 |
Materiaal glas | Polycarbonaat |
Markering lens | 2C-1.2 Crown 1 FT CE |
Materiaal frame | Nylon / Polycarbonaat |
Toepassing | Indoor |
Basis montuur | 8 - very curved |