€ 22,91/ stukexcl. btw
€ 27,72incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BOLLE |
Serie | ULTIM8 |
Frame Stijl/Type | HYBRID |
Coating | Platina |
Kleur framepunt | Zwart / Rood |
Kleur lens | Helder |
Goedkeuringen | EN166 - EN170 |
Materiaal glas | Polycarbonaat |
Markering lens | 2C-1.2 Crown 1 BT KN CE |
Materiaal frame | Polycarbonaat / Thermoplastisch rubber |
Schuim materiaal | TPR |
Materiaal band | Nylon / Polyester |
Toepassing | Indoor |
Basis montuur | 8 - very curved |
ATEX certificaat | 21ES1011 |
ATEX gevaarlijk gebied / atmosfeergroep | ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, Area 1,2,20,21,22 |