€ 16,44/ stukexcl. btw
€ 19,89incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BOLLE |
Serie | TRACKER |
Frame Stijl/Type | HYBRID |
Coating | Krasbestendig |
Kleur framepunt | Grijs / Zwart |
Kleur lens | Groene lasschaduw 5 |
Goedkeuringen | EN166 - EN169 |
Materiaal glas | Polycarbonaat |
Markering lens | 5 Crown 1 FT CE |
Materiaal frame | Polycarbonaat |
Schuim materiaal | EVA |
Materiaal band | Nylon / Polyester |
Toepassing | Welding |
Basis montuur | 8 - very curved |
Speciaal lichtfilter | WELDING 5 |