Eriks
BOLLE

BOLLE TRACKER II Veiligheidsbril Zwart Montuur Lenzen Kleurloos Platinum

  • ERIKS:12332885
  • Fabrikant:3660740004828
Image 1
TRACKER is ultracomfortabel en technisch. Beschermt tegen alle mechanische risico's maar ook tegen chemische risico's, wat het een exclusief model maakt in het assortiment van de veiligheidsbrillen.
Opslaan in lijst

€ 14,37/ stukexcl. btw

€ 17,39incl. btw

169 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOLLE
Serie
Tracker
Frame Stijl/Type
HYBRID
Coating
Platina
Kleur framepunt
Grijs / Zwart
Kleur lens
Helder
Goedkeuringen
EN166 - EN170
Materiaal glas
Polycarbonaat
Markering lens
2C-1.2 Crown 1 BT KN CE
Materiaal frame
Polycarbonaat
Schuim materiaal
EVA
Materiaal band
Nylon / Polyester
Toepassing
Indoor
Basis montuur
8 - very curved