€ 15,36/ stukexcl. btw
€ 18,59incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BOLLE |
Serie | TRACKER |
Frame Stijl/Type | HYBRID |
Coating | Platina |
Kleur framepunt | Grijs / Zwart |
Kleur lens | Smoke |
Goedkeuringen | EN166 - EN172 |
Materiaal glas | Polycarbonaat |
Markering lens | 5-2.5 Crown 1 BT KN CE |
Materiaal frame | Polycarbonaat |
Schuim materiaal | EVA |
Materiaal band | Nylon / Polyester |
Toepassing | Outdoor |
Basis montuur | 8 - very curved |
Speciaal lichtfilter | SMOKE |