Eriks
BOLLE

BOLLE SILIUM+ Veiligheidsbril Zwart Montuur Lenzen Kleurloos Platinum

  • ERIKS:12983900
  • Fabrikant:3660740007355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Geïnspireerd op de SILIUM: SILIUM + is een comfortabel en uiterst licht model in polycarbonaat. SILIUM + is een uitstekende keuze voor diegene die design, ergonomie en langdurig draagcomfort belangrijk vinden.
Opslaan in lijst

€ 11,73/ stukexcl. btw

€ 14,19incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

61 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOLLE
Serie
SILIUM+
Frame Stijl/Type
Half frame
Coating
Platina
Kleur framepunt
Zwart
Kleur lens
Helder
Goedkeuringen
EN166 - EN170
Materiaal glas
Polycarbonaat
Markering lens
2C-1.2 Crown 1 FT KN CE
Materiaal frame
Polycarbonaat / Thermoplastisch rubber
Toepassing
Indoor
Basis montuur
8 - very curved
ATEX certificaat
21ES1011
ATEX gevaarlijk gebied / atmosfeergroep
ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, Area 1,2,20,21,22