€ 12,06/ stukexcl. btw
€ 14,59incl. btw
43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BOLLE |
Serie | Silium |
Frame Stijl/Type | Half frame |
Coating | Platina Lite |
Kleur framepunt | Grijs |
Kleur lens | Helder |
Goedkeuringen | EN166 - EN170 |
Materiaal glas | Polycarbonaat |
Markering lens | 2-1.2 Crown 1 FT CE |
Materiaal frame | Messing / thermoplastisch rubber / thermoplastisch elastomeer |
Toepassing | Indoor |
Basis montuur | 7 - curved |
ATEX certificaat | 21ES1011 |
ATEX gevaarlijk gebied / atmosfeergroep | ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, Area 1,2,20,21,22 |