€ 12,00/ stukexcl. btw
€ 14,52incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
62 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BOLLE |
Serie | IRI-s |
Frame Stijl/Type | Frameloos |
Coating | Platina |
Kleur framepunt | Zwart / Rood |
Kleur lens | Helder |
Goedkeuringen | EN166 - EN170 |
Materiaal glas | Polycarbonaat |
Markering lens | 2C-1.2 Crown 1 FT KN CE |
Materiaal frame | Polycarbonaat |
Toepassing | Indoor |
Basis montuur | 10 - extra curved |