Eriks
BOLLE

BOLLE IRI-s Veiligheidsbril Zwart Rood Montuur Lenzen Kleurloos Diopter 2.5 ASAF

  • ERIKS:13465163
  • Fabrikant:3660740007027
Image 1
Omdat elk gezicht uniek is, heeft Bollé Safety IRI-s ontwikkeld, een universeel dat goed verstelbaar is en eindeloos kan worden aangepast dankzij de neusbrug B-Flex, met 'vormgeheugen'. IRI-s is ook beschikbaar met standaard leesgedeeltes.
Opslaan in lijst

€ 13,47/ stukexcl. btw

€ 16,30incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOLLE
Serie
IRI-s
Frame Stijl/Type
Frameloos
Coating
Platina Lite
Kleur framepunt
Zwart / Rood
Kleur lens
Helder
Goedkeuringen
EN166 - EN170
Lezers
+2.5
Materiaal glas
Polycarbonaat
Markering lens
2C-1.2 Crown 1 FT CE
Materiaal frame
Polycarbonaat
Toepassing
Indoor
Basis montuur
10 - extra curved