€ 12,34/ stukexcl. btw
€ 14,93incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
128 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BOLLE |
Serie | CONTOUR |
Frame Stijl/Type | Half frame |
Coating | Krasbestendig |
Kleur framepunt | Grijs / Zwart |
Kleur lens | Bruin |
Goedkeuringen | EN166 - EN172 |
Materiaal glas | Polycarbonaat |
Markering lens | 5-1.4 Crown 1 FT CE |
Materiaal frame | Nylon |
Toepassing | Indoor/outdoor |
Basis montuur | 8 - very curved |
Speciaal lichtfilter | COPPER FLASH |