Eriks
BOLLE

BOLLE COBRA Veiligheidsbril Zwart Montuur Lenzen Kleurloos Platinum

  • ERIKS:14229432
  • Fabrikant:3660740005986
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Veelzijdige, veel verkochte bril met panoramisch gezichtsveld! Door het aansluitende model en de afwezigheid van onderdelen die het gezichtsveld kunnen beperken, biedt de COBRA 180 graden zicht en hoge optische kwaliteit. De mogelijkheid om de poten te vervangen door een verstelbare band en de optionele foamrand maken van COBRA een uiterst veelzijdig model.
Opslaan in lijst

€ 13,54/ stukexcl. btw

€ 16,38incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOLLE
Serie
COBRA
Frame Stijl/Type
Verzegeld
Coating
Platina
Kleur framepunt
Zwart
Kleur lens
Helder
Type beluchting
Verzegeld
Goedkeuringen
EN166 - EN170
Materiaal glas
Polycarbonaat
Markering lens
2C-1.2 Crown 1 BT KN CE
Materiaal frame
Nylon / Polycarbonaat / Thermoplastisch rubber
Schuim materiaal
EVA
Materiaal band
Nylon / Polyester
Toepassing
Indoor
Basis montuur
9 - very curved
ATEX certificaat
21ES1011
ATEX gevaarlijk gebied / atmosfeergroep
ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, Area 1,2,20,21,22