€ 10,08/ stukexcl. btw
€ 12,20incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BOLLE |
Serie | COBRA |
Frame Stijl/Type | Frameloos |
Coating | Platina |
Kleur framepunt | Grijs / Zwart |
Kleur lens | Helder |
Goedkeuringen | EN166 - EN170 |
Materiaal glas | Polycarbonaat |
Markering lens | 2C-1.2 Crown 1 BT KN CE |
Materiaal frame | Nylon / Polycarbonaat / Thermoplastisch rubber |
Toepassing | Indoor |
Basis montuur | 9 - very curved |
ATEX certificaat | 21ES1011 |
ATEX gevaarlijk gebied / atmosfeergroep | ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, Area 1,2,20,21,22 |