Eriks
BOLLE

BOLLE COBRA TPR Veiligheidsbril Zwart Grijs Montuur Lenzen Kleurloos Platinum

  • ERIKS:13361879
  • Fabrikant:3660740007552
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Met zijn neopreen band en gemakkelijk te reinigen TPR geïntegreerde foam, is deze kit bijzonder geschikt voor een cleanrooms en de voedingsmiddelenindustrie
Opslaan in lijst

€ 15,03/ stukexcl. btw

€ 18,19incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOLLE
Serie
COBRA TPR
Frame Stijl/Type
Verzegeld
Coating
Platina
Kleur framepunt
Grijs / Zwart
Kleur lens
Helder
Type beluchting
Verzegeld
Goedkeuringen
EN166 - EN170
Materiaal glas
Polycarbonaat
Markering lens
2C-1.2 Crown 1 BT KN CE
Materiaal frame
Polycarbonaat / Thermoplastisch rubber
Schuim materiaal
TPR
Materiaal band
Neopreen
Toepassing
Indoor
Basis montuur
9 - very curved
ATEX certificaat
21ES1011
ATEX gevaarlijk gebied / atmosfeergroep
ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, Area 1,2,20,21,22