Eriks
BOLLE

BOLLE BL30 Veiligheidsbril Transparant Montuur Lenzen Kleurloos ASAF

  • ERIKS:14041615
  • Fabrikant:3660740009151
Image 1
De BL30 heeft een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Het heeft een sterk gebogen frame dat perfect is voor allerlei toepassingen. Voorzien van een anti-kras en anti-condens coating aan beide zijden van de lens, zorgt de BL30 voor een absoluut langdurig comfort.
Opslaan in lijst

€ 3,44/ stukexcl. btw

€ 4,16incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOLLE
Serie
BL30
Frame Stijl/Type
Frameloos
Coating
Platina Lite
Kleur framepunt
Kristal
Kleur lens
Helder
Goedkeuringen
EN166 - EN170
Materiaal glas
Polycarbonaat
Markering lens
2C-1.2 Crown 1 FT CE
Materiaal frame
Polycarbonaat
Toepassing
Indoor
Basis montuur
9,5 - very curved