Eriks
BÖHLER

BÖHLER Ongelegeerde tig draad BÖHLER EML 5 2,00x1 000mm

  • ERIKS:12575133
Image 1
Verkoperde draad voor het TIG lassen van on- en laaggelegeerde staalsoorten.
Zeer geschikt voor dun plaatmateriaal, pijpen, het maken van doorlassingen.
Opslaan in lijst

€ 20,19/ kilogramexcl. btw

€ 24,43incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BÖHLER
Diameter
2 mm
ISO-norm
W 46 5 W 2 Si
AWS standaard
ER 70S-3
Gewicht
15 kg