Eriks
BÖHLER

BÖHLER Ongelegeerde tig draad BÖHLER EMK 6 2,00x1.000mm

  • ERIKS:12575130
Image 1
Universeel toepasbaar verkoperd lasdraad met grotendeels spatvrij metaaloverdracht.
De lasdraad is geschikt voor het lassen in de ketel, tank en structuur constructie.
Böhler EMK 6 is ook geschikt voor gebruik in zuur gas (HIC-test volgens NACE TM-02-84). Er zijn ook de waarden van het SSC-test beschikbaar.
Opslaan in lijst

€ 17,77/ kilogramexcl. btw

€ 21,50incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BÖHLER
Diameter
2 mm
ISO-norm
W 42 5 W3Si1
AWS standaard
ER70S-6
Gewicht
15 kg