Eriks
BÖHLER

BÖHLER Ongelegeerde elektroden BÖHLER FOX SPE 3,20x350mm

  • ERIKS:12574810
Image 1
Rutiel-basische beklede elektrode met bijzondere geschiktheid voor de positie lassen, behalve
Bij naad. Excellent in grondligging. Hoge kwaliteit x-ray veilig lassen.
Zeer goede lasbaarheid AC, intense smeltgedrag.
Voorkeur gebruik in staal, container en leidingbouw. Hoge mechanische eigenschappen,
derhalve geschikt voor veel materiaalgroepen.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BÖHLER
Diameter
3.2 mm
Totale lengte
350 mm
ISO-norm
E 38 2 RB 12
AWS standaard
E6013
Verpakking
140