Eriks
BÖHLER

BÖHLER Ongelegeerde elektroden BÖHLER FOX SPE 2,50x250mm

  • ERIKS:12574808
Image 1
Rutiel-basische beklede elektrode met bijzondere geschiktheid voor de positie lassen, behalve
Bij naad. Excellent in grondligging. Hoge kwaliteit x-ray veilig lassen.
Zeer goede lasbaarheid AC, intense smeltgedrag.
Voorkeur gebruik in staal, container en leidingbouw. Hoge mechanische eigenschappen,
derhalve geschikt voor veel materiaalgroepen.
Opslaan in lijst

€ 0,12/ stukexcl. btw

€ 0,14incl. btw

Verkocht per: 1120Min. order: 1120

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BÖHLER
Diameter
2.5 mm
Totale lengte
250 mm
ISO-norm
E 38 2 RB 12
AWS standaard
E6013
Verpakking
280