Eriks
BÖHLER

BÖHLER Ongelegeerde elektroden BÖHLER FOX OHV 2,50x350mm

  • ERIKS:12574803
Image 1
Universele rutiel-cellulose elektrode met goede lasbaarheid in alle posities, ook verticaal neergaand.
De elektrode heeft zeer goede werkingseigenschappen, flexibele bekleding en is goed geschikt voor hechtlassen.
Opslaan in lijst

€ 0,27/ stukexcl. btw

€ 0,32incl. btw

Verkocht per: 320Min. order: 320

960 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BÖHLER
Diameter
2.5 mm
Totale lengte
350 mm
ISO-norm
E 38 0 RC 11
AWS standaard
E 6013
Verpakking
320