Eriks
BÖHLER

BÖHLER Ongelegeerde elektroden BÖHLER FOX EV 50 2,50x350mm

  • ERIKS:12574779
Image 1
Hoogwaardige universele basisch beklede laagwaterstof elektrode voor
in alle posities, behalve verticaal neergaand (PG).
De elektrode heeft goede laseigenschappen en uitstekende
mechanische eigenschappen tot -50°C.
CTOD beproefd bij –10 ºC.
Opslaan in lijst

€ 0,71/ stukexcl. btw

€ 0,86incl. btw

Verkocht per: 760Min. order: 760

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BÖHLER
Diameter
2.5 mm
Totale lengte
350 mm
ISO-norm
E 42 5 B 42 H 5
AWS standaard
E 7018-1 H4 R
Verpakking
190