Eriks
BÖHLER

BÖHLER Ongelegeerde elektroden BÖHLER FOX EV 47 3,20x350mm

  • ERIKS:12574773
Image 1
Kern draad gelegeerd, een laag koolstofgehalte, austenitisch lassen rutiel elementaire gecoate elektrode voor verticalenaar beneden lassen dunne plaat
en lassen van de wortel en de bovenste lagen van de V-naad verbindingen in verticale positie.
Voor homogene en lassen van soortgelijke staalsoorten met een hoger koolstofgehalte, enz
Container (bijvoorbeeld wijn tanks) en ovens.
Voor dunne wanddiktes. Hoog rendement door snelle lassnelheid. tegenhanger
verticale opwaartse positie met dezelfde elektrode diameter en dezelfde wanddikte
50% tijdsbesparing. Extreem lage warmte-inbreng door een snelle snelheid lassen,
dus geen oververhitting en geen risico verminderen de corrosiebestendigheid
ten opzichte van de verticale opwaartse positie. IK-bestendig tot +350 ° C bedrijfstemperatuur
Opslaan in lijst

€ 0,69/ stukexcl. btw

€ 0,84incl. btw

Verkocht per: 480Min. order: 480

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BÖHLER
Diameter
3.2 mm
Totale lengte
350 mm
ISO-norm
E 38 4 B 42 H5
AWS standaard
E7016-1H4R
Verpakking
120