Eriks
BÖHLER

BÖHLER Ongelegeerde elektroden BÖHLER FOX ETI 4,00x450mm

  • ERIKS:12574769
Image 1
Rutiel elektrode voor alle posities, behalve verticaal neergaand (PG).De elektrode heeft een stabiele, rustige boog en een gering spatgedrag.
Opslaan in lijst

€ 1,52/ stukexcl. btw

€ 1,84incl. btw

Verkocht per: 360Min. order: 360

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BÖHLER
Diameter
4 mm
Totale lengte
450 mm
ISO-norm
E 42 0 RR 12
AWS standaard
E 6013
Verpakking
90